GEWISS - Gégecső halogénmentes 25-ös szürke 320N 75m/tek SX018639 - DX23225R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018639
Gyártói cikkszám
DX23225R
Gyártói típuskód
DX23225R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Nem
Gégecső halogénmentes 25-ös szürke 320N 75m/tek