GEWISS - Gégecső halogénmentes 32-es szürke behúzószálas 320N 50m/tek SX018647 - DX23332R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018647
Gyártói cikkszám
DX23332R
Gyártói típuskód
DX23332R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső halogénmentes 32-es szürke behúzószálas 320N 50m/tek