Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső halogénmentes 40-es szürke 320N 25m/tek SX018641 - DX23240R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső halogénmentes 40-es szürke 320N 25m/tek SX018641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018641

Gyártói cikkszám

DX23240R

Gyártói típuskód

DX23240R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Húzózsinórral:

Nem

Gégecső halogénmentes 40-es szürke 320N 25m/tek