GEWISS - Gégecső halogénmentes 40-es szürke behúzószálas 320N 25m/tek SX018648 - DX23340R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018648
Gyártói cikkszám
DX23340R
Gyártói típuskód
DX23340R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső halogénmentes 40-es szürke behúzószálas 320N 25m/tek