GEWISS - Gégecső halogénmentes 50-es szürke behúzószálas 320N 25m/tek SX018649 - DX23350R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018649
Gyártói cikkszám
DX23350R
Gyártói típuskód
DX23350R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
50 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső halogénmentes 50-es szürke behúzószálas 320N 25m/tek