GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 25-as szürke 320 N 50m/tek FK9 SN185387 - DX10025R50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035089589
Sonepar cikkszám
SN185387
Gyártói cikkszám
DX10025R50
Gyártói típuskód
DX10025R50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
18.3 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 25-as szürke 320 N 50m/tek FK9