GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 25-ös szürke 320 N 75m/tek FK9 SN141399 - DX10025R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035467806
Sonepar cikkszám
SN141399
Gyártói cikkszám
DX10025R
Gyártói típuskód
DX10025R
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
18.3 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 25-ös szürke 320 N 75m/tek FK9