GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 50-es szürke 320 N 25m/tek FK9 SN141446 - DX10050R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 39.6 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035467622
Sonepar cikkszám
SN141446
Gyártói cikkszám
DX10050R
Gyártói típuskód
DX10050R
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
39.6 mm
Külső átmérő:
50 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 50-es szürke 320 N 25m/tek FK9