GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 63 -as szürke 320 N 100m/tek FK9 SX018643 - DX23263R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 63 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8034035441813
Sonepar cikkszám
SX018643
Gyártói cikkszám
DX23263R
Gyártói típuskód
DX23263R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
63 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
63 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 63 -as szürke 320 N 100m/tek FK9