Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os barna 100m/tek SX018537 - DX15616R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os barna 100m/tek SX018537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - barna

  • Belső átmérő - 11 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018537

Gyártói cikkszám

DX15616R

Gyártói típuskód

DX15616R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

barna

Belső átmérő:

11 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 16-os barna 100m/tek