GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fehér behúzószálas 100m/tek SX018514 - DX16320R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 14.1 mm
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018514
Gyártói cikkszám
DX16320R
Gyártói típuskód
DX16320R
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
14.1 mm
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 20-as fehér behúzószálas 100m/tek