GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fekete CO-EXTbetonozható 100m/tek SX018557 - DX15020X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018557
Gyártói cikkszám
DX15020X
Gyártói típuskód
DX15020X
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
14.1 mm
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Gégecső lépésálló 20-as fekete CO-EXTbetonozható 100m/tek