Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as kék 100m/tek SX018528 - DX15420R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as kék 100m/tek SX018528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - kék

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018528

Gyártói cikkszám

DX15420R

Gyártói típuskód

DX15420R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

kék

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 20-as kék 100m/tek