Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as kék behúzószálas 100m/tek SX018534 - DX15520R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as kék behúzószálas 100m/tek SX018534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - kék

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018534

Gyártói cikkszám

DX15520R

Gyártói típuskód

DX15520R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

kék

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 20-as kék behúzószálas 100m/tek