GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as zöld behúzószálas 100m/tek SX018524 - DX15320R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 14.1 mm
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018524
Gyártói cikkszám
DX15320R
Gyártói típuskód
DX15320R
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
14.1 mm
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 20-as zöld behúzószálas 100m/tek