GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös barna CO-EXT betonozható 75m/tek SX018574 - DX15625X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - barna
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018574
Gyártói cikkszám
DX15625X
Gyártói típuskód
DX15625X
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
barna
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
18.3 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 25-ös barna CO-EXT betonozható 75m/tek