Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fehér behúzószálas 75m/tek SX018515 - DX16325R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fehér behúzószálas 75m/tek SX018515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 18.3 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018515

Gyártói cikkszám

DX16325R

Gyártói típuskód

DX16325R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

fehér

Belső átmérő:

18.3 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 25-ös fehér behúzószálas 75m/tek