Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös kék behúzószálas 75m/tek SX018535 - DX15525R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös kék behúzószálas 75m/tek SX018535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - kék

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 18.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018535

Gyártói cikkszám

DX15525R

Gyártói típuskód

DX15525R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

kék

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

18.3 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 25-ös kék behúzószálas 75m/tek