Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös lila behúzószálas 75m/tek SX018555 - DX15925R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös lila behúzószálas 75m/tek SX018555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 18.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018555

Gyártói cikkszám

DX15925R

Gyártói típuskód

DX15925R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

lila/ibolya

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

18.3 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 25-ös lila behúzószálas 75m/tek