GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös lila CO-EXT betonozható 75m/tek SX018578 - DX15825X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - lila/ibolya
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
3300 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018578
Gyártói cikkszám
DX15825X
Gyártói típuskód
DX15825X
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
lila/ibolya
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
18.3 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 25-ös lila CO-EXT betonozható 75m/tek