GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös zöld behúzószálas 75m/tek SX018525 - DX15325R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 18.3 mm
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018525
Gyártói cikkszám
DX15325R
Gyártói típuskód
DX15325R
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
18.3 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 25-ös zöld behúzószálas 75m/tek