GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es barna CO-EXT betonozható 50m/tek SX018575 - DX15632X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - barna
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 24.3 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018575
Gyártói cikkszám
DX15632X
Gyártói típuskód
DX15632X
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
barna
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
24.3 mm
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 32-es barna CO-EXT betonozható 50m/tek