GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fekete CO-EXT dupla falú SN018728 - DX15032C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 24.3 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564827684
Sonepar cikkszám
SN018728
Gyártói cikkszám
DX15032C
Gyártói típuskód
DX15032C
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
24.3 mm
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló 32-es fekete CO-EXT dupla falú