Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 32-ös zöld behúzószálas 50m/tek SX018526 - DX15332R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 32-ös zöld behúzószálas 50m/tek SX018526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018526

Gyártói cikkszám

DX15332R

Gyártói típuskód

DX15332R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

32 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

24.3 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 32-ös zöld behúzószálas 50m/tek