Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es kék 25m/tek SX018531 - DX15440R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es kék 25m/tek SX018531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - kék

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 31.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018531

Gyártói cikkszám

DX15440R

Gyártói típuskód

DX15440R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

kék

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

31.2 mm

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 40-es kék 25m/tek