GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es kék CO-EXT betonozható 25m/tek SX018572 - DX15440X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - kék
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 31.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018572
Gyártói cikkszám
DX15440X
Gyártói típuskód
DX15440X
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
kék
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
31.2 mm
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 40-es kék CO-EXT betonozható 25m/tek