Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es zöld behúzószálas GT95053 - DX15340

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es zöld behúzószálas GT95053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - zöld

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95053

Gyártói cikkszám

DX15340

Gyártói típuskód

DX15340

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

zöld

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló 63-as fekete behúzószálas