Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es zöld 25m/tek SX018522 - DX15250R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es zöld 25m/tek SX018522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018522

Gyártói cikkszám

DX15250R

Gyártói típuskód

DX15250R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

50 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 50-es zöld 25m/tek