Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 63-as fekete behúzószálas 20m/tek SX018506 - DX15163R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 63-as fekete behúzószálas 20m/tek SX018506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018506

Gyártói cikkszám

DX15163R

Gyártói típuskód

DX15163R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

63 mm

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

51 mm

Külső átmérő:

63 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 63-as fekete behúzószálas 20m/tek