Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os kék 100m/tek SX018623 - DX23016R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os kék 100m/tek SX018623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - kék

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018623

Gyártói cikkszám

DX23016R

Gyártói típuskód

DX23016R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

kék

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os kék 100m/tek