GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os kék behúzószálas 100m/tek SX018630 - DX23116R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 16 mm
Szín - kék
Belső átmérő - 10.7 mm
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018630
Gyártói cikkszám
DX23116R
Gyártói típuskód
DX23116R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
16 mm
Szín:
kék
Belső átmérő:
10.7 mm
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os kék behúzószálas 100m/tek