GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os sötétszürke behúzószálas 100m/tek SX018602 - DX20516R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 16 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 10.7 mm
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018602
Gyártói cikkszám
DX20516R
Gyártói típuskód
DX20516R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
16 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
10.7 mm
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os sötétszürke behúzószálas 100m/tek