GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os szürke behúzószálas 100m/tek SX018588 - DX20116R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 16 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő
Belső átmérő - 10.7 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018588
Gyártói cikkszám
DX20116R
Gyártói típuskód
DX20116R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
16 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Belső átmérő:
10.7 mm
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os szürke behúzószálas 100m/tek