GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as kék 100m/tek SX018624 - DX23020R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - kék
Belső átmérő - 13.4 mm
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018624
Gyártói cikkszám
DX23020R
Gyártói típuskód
DX23020R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
kék
Belső átmérő:
13.4 mm
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as kék 100m/tek