Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as kék behúzószálas 100m/tek SX018631 - DX23120R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as kék behúzószálas 100m/tek SX018631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - kék

  • Belső átmérő - 13.4 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018631

Gyártói cikkszám

DX23120R

Gyártói típuskód

DX23120R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

kék

Belső átmérő:

13.4 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as kék behúzószálas 100m/tek