GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös kék 75m/tek SX018625 - DX23025R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - kék
Belső átmérő - 17.8 mm
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018625
Gyártói cikkszám
DX23025R
Gyártói típuskód
DX23025R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
kék
Belső átmérő:
17.8 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös kék 75m/tek