Nem visszaküldhető

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös sötétszürke 75m/tek SX018597 - DX20425R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös sötétszürke 75m/tek SX018597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 17.8 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018597

Gyártói cikkszám

DX20425R

Gyártói típuskód

DX20425R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

17.8 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös sötétszürke 75m/tek