Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös szürke 75m/tek SX018583 - DX20025R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös szürke 75m/tek SX018583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony, formáját visszanyerő

  • Belső átmérő - 17.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018583

Gyártói cikkszám

DX20025R

Gyártói típuskód

DX20025R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Belső átmérő:

17.8 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös szürke 75m/tek