GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös zöld 75m/tek SX018611 - DX22025R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 17.8 mm
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018611
Gyártói cikkszám
DX22025R
Gyártói típuskód
DX22025R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
17.8 mm
Külső átmérő:
25 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös zöld 75m/tek