Nem visszaküldhető

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es kék 50m/tek SX018626 - DX23032R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es kék 50m/tek SX018626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Szín - kék

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018626

Gyártói cikkszám

DX23032R

Gyártói típuskód

DX23032R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

32 mm

Szín:

kék

Belső átmérő:

24.3 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es kék 50m/tek