Nem visszaküldhető

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es zöld 50m/tek SX018612 - DX22032R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es zöld 50m/tek SX018612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018612

Gyártói cikkszám

DX22032R

Gyártói típuskód

DX22032R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

32 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

24.3 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es zöld 50m/tek