GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es zöld behúzószálas 50m/tek SX018619 - DX22132R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 24.3 mm
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018619
Gyártói cikkszám
DX22132R
Gyártói típuskód
DX22132R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
24.3 mm
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es zöld behúzószálas 50m/tek