Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es kék 25m/tek SX018627 - DX23040R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es kék 25m/tek SX018627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - kék

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018627

Gyártói cikkszám

DX23040R

Gyártói típuskód

DX23040R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

kék

Belső átmérő:

31.2 mm

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es kék 25m/tek