Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es zöld 25m/tek SX018613 - DX22040R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es zöld 25m/tek SX018613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018613

Gyártói cikkszám

DX22040R

Gyártói típuskód

DX22040R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

31.2 mm

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es zöld 25m/tek