GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es zöld behúzószálas 25m/tek SX018620 - DX22140R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 31.2 mm
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018620
Gyártói cikkszám
DX22140R
Gyártói típuskód
DX22140R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
31.2 mm
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es zöld behúzószálas 25m/tek