GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es kék behúzószálas 25m/tek SX018635 - DX23150R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - kék
Belső átmérő - 40 mm
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018635
Gyártói cikkszám
DX23150R
Gyártói típuskód
DX23150R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
kék
Belső átmérő:
40 mm
Külső átmérő:
50 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es kék behúzószálas 25m/tek