Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es szürke 25m/tek SX018586 - DX20050R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es szürke 25m/tek SX018586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018586

Gyártói cikkszám

DX20050R

Gyártói típuskód

DX20050R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

50 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es szürke 25m/tek