Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as sötétszürke behúzószálas 20m/tek SX018608 - DX20563R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as sötétszürke behúzószálas 20m/tek SX018608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018608

Gyártói cikkszám

DX20563R

Gyártói típuskód

DX20563R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

63 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

51 mm

Külső átmérő:

63 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as sötétszürke behúzószálas 20m/tek