GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as szürke 20m/tek SX018587 - DX20063R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 63 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 51 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018587
Gyártói cikkszám
DX20063R
Gyártói típuskód
DX20063R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
63 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
51 mm
Külső átmérő:
63 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as szürke 20m/tek