Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as zöld 20m/tek SX018615 - DX22063R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as zöld 20m/tek SX018615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 51 mm

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018615

Gyártói cikkszám

DX22063R

Gyártói típuskód

DX22063R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

63 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

51 mm

Külső átmérő:

63 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as zöld 20m/tek